Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUND PAW Patrol Trend Squishy Chase, 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUND PAW Patrol Trend Squishy Chase, 30 cm
GUND PAW Patrol Trend Squishy Chase, 30 cm
GUND PAW Patrol Trend Squishy Chase, 30 cm
GUND PAW Patrol Trend Squishy Chase, 30 cm
GUND PAW Patrol Trend Squishy Chase, 30 cm
GUND PAW Patrol Trend Squishy Chase, 30 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111688907
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6068583
EAN/GTIN:
     778988502228
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
PAW Patrol Fans lieben ihre Helden von ganzem Herzen und das bedeutet, dass sie auch gerne mit ihnen Knuddeln und Schmusen möchten. Dazu eignen sich die Trend Squishy Charaktere von GUND besonders gut. Dank ihrer runden Form sind sie Plüschtier und Kissen zugleich. Sie fühlen sich samtig an, haben eine besonders weiche Füllung, die sich super gut zusammendrücken lässt, und sie sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Gestickte Augen und Mund, appliziertes Abzeichen, ausgearbeitete Ohren und eine niedliche Nase, die zum Nasenreiben einlädt, sind genau das, was Vorschulkinder und auch jüngere Schulkinder lieben. Hier wird jeder Lieblingsheld zum Kuschelfreund und Bettgefährten. Dank der hochwertigen Qualität der Marke GUND ist auch bei diesen Trendprodukten Langlebigkeit und damit Nachhaltigkeit gewährleistet. Neben Chase sind auch Marshall, Skye und Rubble erhältlich.

Inhalt: 1 Plüschtier, 30 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Hund
Produktfarbe
Blau, Braun
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Themenwelt
Paw Patrol
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
606 mm
Höhe des Versandkartons
407.9 mm
Volumen Hauptkarton
3073000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
215.9 mm
Verpackungshöhe
336.55 mm
Paketgewicht
480.808 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.