| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-111688914 Herst.-Nr.: 6069819 EAN/GTIN: 681147013254 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Von der Leinwand auf´s Regal: Erwecke Marvel´s Iron Man mit diesem 3D-Modellbausatz aus hochwertigem Karton zum Leben. Mit 96 stabilen Ausstanz-Teilen garantiert der Modellbausatz Spaß schon beim Aufbauen, denn der Helm lässt sich kinderleicht zusammenstecken, es sind keine Werkzeuge erforderlich. Das detailreiche 3D-Modell ist der Blickfang in jedem Raum und ein beliebtes Sammlerobjekt für alle Marvel Fans. Maße des aufgebauten Modells: 24,6cm x 19cm x 30cm.
Inhalt: 10 Kartonbögen mit Stanzteilen, Anleitung Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Bausatz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Beige, Rot | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 12 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 96 Stück(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Lizenz | Marvel | ![](/p.gif) | Charakter | Iron Man | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 318 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 284 mm | ![](/p.gif) | Volumen Hauptkarton | 823000 cm³ | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 304.8 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 60.452 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 266.7 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 811.93 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |