Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG EWA5200 Wasserkocher 1 l 2400 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG EWA5200 Wasserkocher 1 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
AEG EWA5200 Wasserkocher 1 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11172473
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     950 074 681
EAN/GTIN:
     5999884322542
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
3-fache automatische Sicherheitsabschaltung
Mit der 3-fachen Sicherheitsabschaltung können Sie einfach auf Nummer sicher gehen! Sie garantiert eine automatische Abschaltung bei 100° Grad aufgeheiztem Wasser; beim Verlassen der Basis und bei in Betriebnahme ohne Wasser.

360° CORDLESS
Nehmen Sie sich die Freiheit, Ihren Wasserkocher von allen Seiten gleichmäßig zurückstellen zu können. Egal ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind.

Beidseitige Wasserstandsanzeige mit Liter/- und Tassenangabe
Dank der beidseitigen Wasserstandsanzeige erkennen Sie auf einen Blick, wie viel Wasser Sie für Ihre Tasse Tee einfüllen müssen.

Praktisch: Deckel ist einhändig zu öffnen
Funktional und schön zugleich! Oft hat man in der Küche nur eine Hand frei. Genau deshalb lässt sich der Deckel dieses Wasserkochers auch ganz einfach mit einer Hand öffnen.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2400 W
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.