Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100200127 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 100200127 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Grün
Oxford 100200127 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111800440
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100200127
EAN/GTIN:
     3045050030376
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4
dokumentenbox
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Rückenbreite
100 mm
Höhe
335 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Format
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,22*
€ 33,5818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,10*
€ 28,679
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100200124
ab € 5,14*
Sonstiges
Oxford
100200125
ab € 5,16*
Sonstiges
Oxford
100200126
ab € 5,14*
Sonstiges
Oxford
100200131
ab € 37,10004*
Sonstiges
Oxford
100200132
ab € 3,40*
Sonstiges
Oxford
100200133
ab € 3,40*
Sonstiges
Oxford
100200134
ab € 3,40*
Sonstiges
Oxford
100200135
ab € 3,40*
Sonstiges
Oxford
100200155
ab € 34,46*
Sonstiges
Oxford
100200156
ab € 3,79*
Sonstiges
Oxford
100200159
ab € 3,79*
Sonstiges
Oxford
100200160
ab € 3,78*
Sonstiges
Oxford
100200161
ab € 3,78*
Sonstiges
Oxford
100200171
ab € 30,29*
Sonstiges
Oxford
100200172
ab € 30,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.