Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech Deck X-Connect Starter-Set - Pyramid Shredder Rampenset mit authentischem Finger-Skateboard der Marke Almost und Zubehör, Rampe beliebig umbaubar, ab 6 Jahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech Deck X-Connect Starter-Set - Pyramid Shredder Rampenset mit authentischem Finger-Skateboard der Marke Almost und Zubehör, Rampe beliebig umbaubar, ab 6 Jahren
Tech Deck X-Connect Starter-Set - Pyramid Shredder Rampenset mit authentischem Finger-Skateboard der Marke Almost und Zubehör, Rampe beliebig umbaubar, ab 6 Jahren
Tech Deck X-Connect Starter-Set - Pyramid Shredder Rampenset mit authentischem Finger-Skateboard der Marke Almost und Zubehör, Rampe beliebig umbaubar, ab 6 Jahren
Tech Deck X-Connect Starter-Set - Pyramid Shredder Rampenset mit authentischem Finger-Skateboard der Marke Almost und Zubehör, Rampe beliebig umbaubar, ab 6 Jahren
Tech Deck X-Connect Starter-Set - Pyramid Shredder Rampenset mit authentischem Finger-Skateboard der Marke Almost und Zubehör, Rampe beliebig umbaubar, ab 6 Jahren
Tech Deck X-Connect Starter-Set - Pyramid Shredder Rampenset mit authentischem Finger-Skateboard der Marke Almost und Zubehör, Rampe beliebig umbaubar, ab 6 Jahren
Tech Deck X-Connect Starter-Set - Pyramid Shredder Rampenset mit authentischem Finger-Skateboard der Marke Almost und Zubehör, Rampe beliebig umbaubar, ab 6 Jahren
Tech Deck X-Connect Starter-Set - Pyramid Shredder Rampenset mit authentischem Finger-Skateboard der Marke Almost und Zubehör, Rampe beliebig umbaubar, ab 6 Jahren
Tech Deck X-Connect Starter-Set - Pyramid Shredder Rampenset mit authentischem Finger-Skateboard der Marke Almost und Zubehör, Rampe beliebig umbaubar, ab 6 Jahren
Tech Deck X-Connect Starter-Set - Pyramid Shredder Rampenset mit authentischem Finger-Skateboard der Marke Almost und Zubehör, Rampe beliebig umbaubar, ab 6 Jahren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111801186
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6068234
EAN/GTIN:
     778988499306
Suchbegriffe:
Finger-Skateboard
Fingerboard
finger skateboard
Tech Deck X-Connect - Pyramid Shredder: Das X-Connect-Rampensystem eröffnet unglaubliche Möglichkeiten beim Bau des eigenen Fingerboard-Skateparks. Durch die X-förmigen Verbindungsstücke ist die Rampe schnell und vielfältig konstruierbar. Zudem enthält das Rampenset ein originalgetreues Fingerboard der Marke Almost, das es nur in diesem Produkt gibt. Umfangreiches Zubehör rundet das Set ab. Die X-Connect Rampen sind kombinierbar mit allen anderen separat erhältlichen X-Connect-Rampen - inkl. des großen Danny Way-Rampensets. Dem Skate-Park der kühnsten Träume steht somit nichts mehr im Wege. Hier kann jeder seine Fingerboard-Tricks zeigen. Das X-Connect Starterset Pyramid Shredder' inkl. kleiner Pyramide, Keilrampe und Geländer zum Grinden und Sliden - der Einstieg in die authentische Fingerboarding-Welt von Tech Deck. Für Mädchen und Jungen ab 6 Jahren.

Inhalt: 1 Tech Deck Fingerboard der Marke Almost, 1 komplettes X-Connect-Rampenset Pyramid Shredder mit Zubehör, 1 Aufbauanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Griffbrett-Set
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Grau, Gelb
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
82.55 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
612.349 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
258.1 mm
Höhe des Versandkartons
247.9 mm
Volumen Hauptkarton
484000 cm³
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.