Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch 15 049 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Hardcover-Bindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch 15 049 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Hardcover-Bindung
Goldbuch 15 049 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Hardcover-Bindung
Goldbuch 15 049 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Hardcover-Bindung
Goldbuch 15 049 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Hardcover-Bindung
Goldbuch 15 049 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Hardcover-Bindung
Goldbuch 15 049 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Hardcover-Bindung
Goldbuch 15 049 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Hardcover-Bindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112114706
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     15 049
EAN/GTIN:
     4009835150498
Suchbegriffe:
Baby-Album
Babyalben
Babyalbum
Foto-Album
Mit dem buchgebundenen Album in der klassischen Größe 30x31 cm werden die schönsten Bilder und Erinnerungen an und mit dem Baby, spannende Urlaube und unvergessliche Momente auf 60 weißen Seiten für die Ewigkeit festgehalten.Das Besondere - zu Beginn kann auf 4 schön illustrierte Seiten die wichtigsten Merkmale des Neugeborenen eingetragen werden. Selbstverständlich werden alle Fotos durch die Pergamin-Seiten geschützt und kleben somit nicht aneinander. Das klassisch gebundene Album hat die Optik eines Buches und passt perfekt ins Regal - macht aber auch woanders eine gute Figur! Mit so einem Album sind die schönsten Erinnerungen immer griffbereit und werden gerne stolz gezeigt. Dieses Album ist Made in Germany und steht somit für hochwertige Qualität und wird aus tollen Materialien und in liebevoller Handarbeit gefertigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
310 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale Kapazität
60 Blätter
Bindungsart
Hardcover-Bindung
Farbe der Seiten
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.