Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO 6101145 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO 6101145 Montage-Kit
AGFEO 6101145 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11217800
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101145
EAN/GTIN:
     4021972011456
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
TK-Anlage
Unterputzabdeckrahmen für AGFEO Premium TFE.

Material
Der Unterputzabdeckrahmen wird für eine lange Haltbarkeit aus Aluminium hergestellt und anschließend pulverbeschichtet.

Abmessungen
Der Unterputzabdeckrahmen hat die Maße von H x B ca. 230 x 130 mm.

Positionierung
Der Unterputzabdeckrahmen wird mit Dichtung auf das Unterputzgehäuse aufgelegt und verblendet die umliegenden Kanten mit ca. 1 cm Überstand.

Premium TFE
Mit einem Klick auf das Bild, gelangen Sie zurück zur Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Kompatibilität
Premium TFE
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
230 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101144
ab € 31,18*
Zubehör
Agfeo
6101147
ab € 60,72*
Zubehör
Agfeo
6101148
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.