Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso BS13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso BS13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BS13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BS13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BS13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BS13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BS13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Intenso BS13 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112193248
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7410621
EAN/GTIN:
     4034303032617
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie
Alles an einem Platz

Der platzsparende 3-in-1 Wireless Charger lädt dein Smartphone (mit bis zu 15 Watt), deine Applewatch (mit bis zu 2 Watt) und deine Earbuds (mit bis zu 5 Watt) parallel mit praktischer Schnellladetechnologie auf und sorgt gleichzeitig für Ordnung auf deinem Nachttisch oder Schreibtisch. Während du arbeitest, lädt der 3-in-1 Wireless Charger deine Lieblingsgeräte zeitgleich auf - so sind sie immer einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
9 V
Eingangsstrom
3 A
Max. Leistung
15 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
15 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
5 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
2 W
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
410 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
180 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch
Energiequelle
USB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery, Quick Charge 3.0
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Anzahl der Ausgänge
3 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.