Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 2660 Flip 7,11 cm (2.8") 123 g Grün Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 2660 Flip 7,11 cm (2.8") 123 g Grün Funktionstelefon
Nokia 2660 Flip 7,11 cm (2.8") 123 g Grün Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112235239
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     1GF011FPJ1A05
EAN/GTIN:
     6438409088451
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
225 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Externe Anzeige
Ja
Externe Anzeige Auflösung
160 x 120 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
123 g
Breite
55 mm
Tiefe
18.9 mm
Höhe
108 mm
Lautstärke
112.266 cm³
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
GSM, LTE, WCDMA
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
128 MB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
48 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Große Knöpfe
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Typ
Funktionstelefon
Name der Farbe
Lush Green
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
Spiele
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1450 mAh
Sprechzeit (2G)
19 h
Sprechzeit (3G)
12 h
Austauschbare Batterie
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.