Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Beafon SL605 6,1 cm (2.4") 86 g Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112266239
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     SL605_EU001R
EAN/GTIN:
     9120124820382
Suchbegriffe:
Handy
Mobiltelefon
Mobiltelefone
Smartphone
Sicherheit und Design müssen keine Gegensätze sein!
Die ergonomische Form und die gummierte Oberfläche sorgen für mehr Griffigkeit. Mit der Schutzklasse IP54 erhalten Sie einen vollständigen Berührungsschutz gegen Staub und allseitigem Spritzwasser.

Über das zweite Farbaußendisplay erhalten Sie alle Statusmeldungen wie Tag, Uhrzeit, Batterieladung und Hinweise auf eingehende Nachrichten. Mit der integrierten Kamera können Sie, mittels einer Schnellzugrifftaste, schnell Schnappschüsse und Selfies machen. Weitere praktische Sonderfunktionen sind die integrierte Taschenlampe und eine zuschaltbare Tastenansage.
Weitere Informationen:
Call-Management
Anruftimer
Ja
Anklopfen
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Externe Anzeige
TFT
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Externe Bildschirmdiagonale
1.44 "
Externe Anzeige Auflösung
128 x 128 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
86 g
Breite
50.5 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
101.8 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
16 GB
Management-Funktionen
Sprachwahl
Ja
Kamera
Rückkamera
Ja
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Große Knöpfe
Ja
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Rot
Weckerfunktion
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Türkisch
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anzahl Notrufnummern
5
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Sprechzeit (2G)
5.8 h
Standby-Zeit (2G)
4.2 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Ladegerät enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.929 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.649 W/kg
Weitere Suchbegriffe: Smartphones
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.