Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Hyper Go Breaker Prodrift 1.4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Hyper Go Breaker Prodrift 1.4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go Breaker Prodrift 1.4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go Breaker Prodrift 1.4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go Breaker Prodrift 1.4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go Breaker Prodrift 1.4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go Breaker Prodrift 1.4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go Breaker Prodrift 1.4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go Breaker Prodrift 1.4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go Breaker Prodrift 1.4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go Breaker Prodrift 1.4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Amewi Hyper Go Breaker Prodrift 1.4 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112308736
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     21099
EAN/GTIN:
     4262408970101
Der nächste Wurf aus unserer beliebten Hyper Go Serie: der Breaker ProDrift-1.4 mit Spitzenausstattung im Maßstab 1:14. Leistung, Aufbau und Fahreigenschaften setzen neue Maßstäbe in der Fahrzeug-Kategorie dieser Größe. Als Antrieb steht ein 2845 3700KV Brushless-Motor bereit, der seine Kraft an alle vier Räder über massive Metall-Antriebswellen verteilt. Die eingebauten CVD-Wellen sind kugelgelagert und sorgen für eine spielfreie Übertragung der Leistung an die High-Grip-Gummireifen oder Drift Reifen, die im Lieferumfang enthalten sind. Ebenfalls aus Metall gefertigt sind das Chassis und die Zahnräder sowie die Differentiale. Für maximale Kontrolle und Feinabstimmung des Hyper Go Breaker ProDrift sind zusätzlich einstellbare Öldruck-Metall-Stoßdämpfer, ein einstellbares Fahrwerk und ein Fahrstabilitätssystem (Gyro) enthalten. Der eingebaute 45A ESC sorgt für ein feinfühliges Ansprechverhalten beim Beschleunigen und die eingebaute LED-Beleuchtung mit unterschiedlichen Modi lässt auch Drifts und Onroad-Rennen in der Dämmerung zu. Für eine gute Kurvenkontrolle und einen stabilen Geradeauslauf sorgt zusätzlich das digitale 17g Lenkservo. Dank der 2,4GHz Anlage ist der Betrieb mit mehreren Fahrzeugen gleichzeitig möglich. Als kleiner Bonus ist ein Dust Cover (Schmutzfänger) beigelegt, der im Inneren des Fahrzeuges über den gesamten Mittelteil gesetzt wird, um so das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Matsch weitestgehend zu verhindern. Für lange Fahrzeiten mit maximaler Kraft ist im Lieferumfang ein 2000mAh 7,4V Li-Ion Akku und ein dazu passendes Ladegerät enthalten. Die Fahrzeit beträgt damit bis zu 12 Minuten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
45 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Bürstenlos
Gehäusematerial
Metall
Lichteffekte
Ja
Anzahl der Motoren
1
Motortyp
Bürstenlos
Motorgröße
2845 3700KV
Integrierter Servo
Ja
Gewicht Servo
17 g
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Batteriereichweite
12 min
Ladezeit
4 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Radabstand
190 mm
Abstand
15 mm
Reifenbreite (vorn)
128 mm
Reifenbreite (hinten)
128 mm
Vorderreifendurchmesser
58 mm
Hinterreifendurchmesser
58 mm
Breite
153 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
1124 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.