Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Flex VC 21 L MC Schwarz, Rot 20 l 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112308796
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     405-418
EAN/GTIN:
     4030293171657
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Absaugmobil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
506 mm
Gewicht
7400 g
Leistungen
Fassungsvermögen
20 l
Container Kapazität (Wasser)
11 l
Luftstrom
60 l/s
Vakuum
21 kPa
Filteroberfläche
3000 cm²
Kabellänge
5 m
Schlauchlänge
3.5 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der Motoren
1
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Staubklasse
L
Tragegriff(e)
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
405.426
ab € 229,63*
Ähnlich
FLEX
444146
ab € 504,20*
Ähnlich
FLEX
481-513
ab € 99,69*
Ähnlich
FLEX
519812
ab € 495,87*
Ähnlich
FLEX
530920
ab € 460,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.