| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-112308913 Herst.-Nr.: 445-517 EAN/GTIN: 4030293195943 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für Staubsauger-Typ | Zylinder-Vakuum | ![](/p.gif) | Produkttyp | Filter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Material | Fleece, Polyester | ![](/p.gif) | Anzahl der Schichten | 3 | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Flex | ![](/p.gif) | Kompatibilität | VCE 33 L AC VCE 33 L AC-Set VCE 33 L MC VCE 33 M AC VCE 33 M AC-Set VCE 44 L AC VCE 44 L AC-Set VCE 44 M AC VCE 44 M AC-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, filtersäcke flex, filtersäcke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |