| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-112308950 Herst.-Nr.: 502-227 EAN/GTIN: 4030293228757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für Staubsauger-Typ | Trommel-Vakuum | ![](/p.gif) | Produkttyp | Staubbeutel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Material | Fleece | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Flex | ![](/p.gif) | Kompatibilität | VCE 33 L AC VCE 33 L MC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, filtersäcke flex, filtersäcke, papierfilterbeutel ve 5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |