Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46300928 Herst.-Nr.: RM-CI-T12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm | | Tiefe | 217 mm | | Höhe | 44 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Rack-Kapazität | 1U | | Kompatibilität | Meraki Go GX20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 105,16* | € 133,52* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 122,32* | € 150,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 122,66* | € 155,16* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 201,16* | € 241,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|