Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design RollerMouse Pro/ SliderMouse Pro Slim Handballenauflage aus veganem Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design RollerMouse Pro/ SliderMouse Pro Slim Handballenauflage aus veganem Leder
Contour Design RollerMouse Pro/ SliderMouse Pro Slim Handballenauflage aus veganem Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112402591
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     CDWRPRO00110
EAN/GTIN:
     743870052112
Suchbegriffe:
Laptoptrolley
Notebook-Trolley
Notebooktrolley
Handgelenkauflage für Tastatur
Die Slim Handballenauflage aus veganem Leder ist für kleinere Hände (17 cm oder kleiner) konzipiert. Das minimalistische skandinavische Design fügt sich gut in Büroumgebung und Home Office ein.
Die Slim Handballenauflage passt zu allen SliderMouse Pro- und RollerMouse Pro-Modellen.

Leicht zu ändern, um stilistischen Wünschen zu entsprechen
Das einzigartige magnetische Design ermöglicht es, die Handballenauflagen bequem, ohne Werkzeuge zu wechseln.

Sauber und keimfrei
Hergestellt aus langlebigen Materialien, können Schmutz und Bakterien in Sekundenschnelle entfernt werden.

Entwickelt für eine nachhaltigere Zukunft
Das gesamte Hartplastik besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff und ist für die tägliche Arbeit am Schreibtisch ausgelegt.

An Ihre Bedürfnisse anpassen
Mit unseren einzigartigen, magnetisch auswechselbaren Handballenauflagen können Sie die RollerMouse/SliderMouse Pro an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen.
Wählen Sie zwischen veganem Leder, Stoff oder natürlichem Bambus, in drei verschiedenen Größen.
Auch interessant ist unsere Variante aus veganem Leder, sie verfügt über eine antibakterielle Oberfläche sowie höchste Alkoholbeständigkeit für eine verbesserte Hygiene. 
Zudem ist es einfach, Klickgeräusche, Cursorgeschwindigkeit und Klickwiderstand zu ändern und so das für Sie am besten geeignete Setup zu finden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
386.5 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
170 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
205 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.7 mm
Tiefe
382 mm
Höhe
12.7 mm
Gewicht
120 g
Abmessungen (BxTxH)
80.7 x 382 x 12.7 mm
Merkmale
Material
Veganes Leder
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
RollerMouse Pro, SliderMouse Pro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
CDWRRMPRO00310
ab € 51,09*
Zubehör
Contour Design
CDWRPRO00210
ab € 37,14*
Zubehör
Contour Design
CDWRSMPRO00310
ab € 51,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.