Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Edge-System - 24HE, 800 x 1200 mm, 2.5 kW aktive Kühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Edge-System - 24HE, 800 x 1200 mm, 2.5 kW aktive Kühlung
Digitus Edge-System - 24HE, 800 x 1200 mm, 2.5 kW aktive Kühlung
Digitus Edge-System - 24HE, 800 x 1200 mm, 2.5 kW aktive Kühlung
Digitus Edge-System - 24HE, 800 x 1200 mm, 2.5 kW aktive Kühlung
Digitus Edge-System - 24HE, 800 x 1200 mm, 2.5 kW aktive Kühlung
Digitus Edge-System - 24HE, 800 x 1200 mm, 2.5 kW aktive Kühlung
Digitus Edge-System - 24HE, 800 x 1200 mm, 2.5 kW aktive Kühlung
Digitus Edge-System - 24HE, 800 x 1200 mm, 2.5 kW aktive Kühlung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112405812
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-47110
EAN/GTIN:
     4016032489726
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Der 24HE-Serverschrank bietet die Schutzart IP54, Abmessungen inkl. Dachklimagerät: 800 x 1200 x 1590 mm (BxTxH)
    - Für den Einbau weiterer Geräte stehen 20 Höheneinheiten zur Verfügung
    - Ein hocheffizientes Dachklimagerät mit bis zu 500 m³/h Luftvolumen dient zur aktiven Versorgung der eingebauten Geräte mit Kaltluft.
    - Das intergrierte Monitoring-Gerät erlaubt die Fernüberwachung der wichtigsten Parameter (Temperatur, Luftfeuchte, Türkontakte).
    - Eine PDU mit 12 x C13-Ausgängen bietet ausreichend Ressourcen für eine Vielzahl an Anwendungen.

    Der 24 HE-Schrank ist 1200 mm hoch, 800 mm breit und 1200 mm tief. Für kundenseitige Geräte bleiben 20 Höheneinheiten verfügbar. Eine schaltbare Steckdosenleiste mit 12 x C13 Ausängen und Überspannungsschutz sowie eine weitere Steckdosenleiste mit 5 x Schutzkontaktsteckdosen bieten ausreichend Steckplätze für alle Anwendungen. Ein einfaches Monitoring-Gerät erlaubt die Fernüberwachung der wichtigsten Parameter (Temperatur, Luftfeuchte). Ein autmatischer Transferschalter mit 6 x C13 und 1 x C19 Anschlüssen stellt zusätzlich eine redundante Stromversorgung von Netzwerkomponenten sicher. Das auf dem Dach verbaute hocheffiziente Kompakt-Kühlgerät (DN-97330) mit 2.5 kW Leistung ermöglicht ideales Temperaturmanagement ohne Platz im Rack zu belegen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Temperatursensor
Ja
Verpackungsbreite
880 mm
Verpackungstiefe
1280 mm
Verpackungsvolumen
1847300 cm³
Paketgewicht
273000 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
16 A
Merkmale
Rack-Kapazität
24U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Art der Seitenabdeckung
Blind
Art der Hintertür
Blind
Art der Vordertür
Glastür
Kühlung
Aktiv
Haupt-PDU
Ja
PDU-Typen
Geändert
Anzahl der C13-Koppler
12
Anzahl der C19-Koppler
1
Überwachung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
1200 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll steckdosenleiste digitus, 19 zoll steckdosenleiste, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.502,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.797,50*
€ 8.089,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.733,45*
€ 8.012,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.568,63*
€ 7.816,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.502,01*
€ 7.737,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.