Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 195601C Karton 10 Blätter 300 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 195601C Karton 10 Blätter 300 g/m²
Clairefontaine 195601C Karton 10 Blätter 300 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112426089
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3065504712580
EAN/GTIN:
     3065504712580
Suchbegriffe:
Bastel-Wellkarton
Bastel-Wellpappe
Bastelwellkarton
Bastelwellpappe
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Orange
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,871* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.