Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURO SCUDOS14BLK Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURO SCUDOS14BLK Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
PURO SCUDOS14BLK Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112509734
Hersteller:
     Puro
Herst.-Nr.:
     SCUDOS14BLK
EAN/GTIN:
     8033830311475
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
150 mm
Versandkartonslänge
330 mm
Versandkartonshöhe
280 mm
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Höhe
250 mm
Dicke
20 mm
Gewicht
190 g
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
220 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.