Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo Mick Geschenkverpackungsbox Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stewo Mick Geschenkverpackungsbox Karton
Stewo Mick Geschenkverpackungsbox Karton
Stewo Mick Geschenkverpackungsbox Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112548532
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2551964840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Die Verpackung enthält
Geschenkbänder
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungsbox
Produktfarbe
Blau, Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Abbildung
Material
Karton
Anlass
Herzlichen Glückwunsch
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.