Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo One Colour Geschenkverpackungstasche Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo One Colour Geschenkverpackungstasche Papier
Stewo One Colour Geschenkverpackungstasche Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112548726
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2546784396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Papier
Anlass
Herzlichen Glückwunsch
Seilgriff
Ja
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
360 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,6508*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,4418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,4608*
€ 14,82835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,3708*
€ 14,72125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,64078*
€ 13,85253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,37078*
€ 13,53123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,09076*
€ 13,198
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,6508*
€ 10,29445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.