| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-112548862 Herst.-Nr.: C1009594 EAN/GTIN: 5010996113641 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Familie | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 8 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Name des Spiels | Monopoly | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | Lieferumfang | Anzahl der Würfel | 2 | ![](/p.gif) | Spielbrett enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 900 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 949 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 41.275 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 266.7 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 400.05 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |