Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KALORIK TKG WM 1090 W Waffeleisen 2 Waffel(n) 1200 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KALORIK TKG WM 1090 W Waffeleisen 2 Waffel(n) 1200 W Silber
KALORIK TKG WM 1090 W Waffeleisen 2 Waffel(n) 1200 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112583694
Hersteller:
     Team Kalorik
Herst.-Nr.:
     TKG WM 1090 W
EAN/GTIN:
     5413346347824
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Rechteck
Produktfarbe
Silber
Teflonbeschichtet
Ja
Plattenbreite
198 mm
Plattentiefe
193 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Kabellänge
0.85 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.