Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES690070-BULK Laptoptasche 38,1 cm (15") Hartschalenkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES690070-BULK Laptoptasche 38,1 cm (15") Hartschalenkoffer
eSTUFF ES690070-BULK Laptoptasche 38,1 cm (15") Hartschalenkoffer
eSTUFF ES690070-BULK Laptoptasche 38,1 cm (15") Hartschalenkoffer
eSTUFF ES690070-BULK Laptoptasche 38,1 cm (15") Hartschalenkoffer
eSTUFF ES690070-BULK Laptoptasche 38,1 cm (15") Hartschalenkoffer
eSTUFF ES690070-BULK Laptoptasche 38,1 cm (15") Hartschalenkoffer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112625699
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES690070-BULK
EAN/GTIN:
     5715063101490
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Markenkompatibilität
Universal
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Paketgewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 15 zoll, kunststoffkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.