Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES604270-BULK USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES604270-BULK USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Weiß
eSTUFF ES604270-BULK USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Weiß
eSTUFF ES604270-BULK USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112626269
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES604270-BULK
EAN/GTIN:
     5715063055472
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel 2 m usb 2.0 usb c weiß
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Stecker-Material
Nickel
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Kompatible Produkte
All USB-C enabled devices
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
80 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.