Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-SC2150W-100 Signalkabel 100 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-SC2150W-100 Signalkabel 100 m Weiß
sonero S-SC2150W-100 Signalkabel 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112642663
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-SC2150W-100
EAN/GTIN:
     4251364722718
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² 100m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
2
Produktfarbe
Weiß
Kabelmaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
1.5 mm
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH, WEE
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.