Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KM-2270 Kaffeemühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KM-2270 Kaffeemühle
Tristar KM-2270 Kaffeemühle
Tristar KM-2270 Kaffeemühle
Tristar KM-2270 Kaffeemühle
Tristar KM-2270 Kaffeemühle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11285877
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KM-2270
EAN/GTIN:
     8713016022707
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
Edelstahl Kaffemühle im trendigen 50er Jahre Design. Ergibt 70g Kaffee für max. 10 Tassen Kaffee.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
724 g
Energie
Leistung
150 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Schlagmesser
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
70 g
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Edelstahl-Klingen
Ja
Kappe Sicherheitsschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.