Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m geschirmtes eSATA Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m geschirmtes eSATA Kabel - St/St
StarTech.com 1,8m geschirmtes eSATA Kabel - St/St
StarTech.com 1,8m geschirmtes eSATA Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1128801
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ESATA6
EAN/GTIN:
     650308184768
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel
Dieses geschirmte eSATA-Kabel stellt eine hochwertige, 1,8 m-lange Verbindung zwischen einem Desktop- oder Laptop-Computer und externen SATA-Speichermedien dar, die es Ihnen ermöglicht, die beeindruckenden Fähigkeiten von Serial ATA extern anzuwenden.

Der StarTech.com-Vorteil
- Bis zu sechsmal schneller als herkömmliche externe Speicherlösungen: USB 2.0 und Firewire (IEEE 1394)
- Robuste und benutzerfreundliche, externe Verbindung
- Leistungsstarke und kostengünstige Erweiterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
136 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Kabeltyp
eSATA
Anschluss 1
eSATA
Anschluss 2
eSATA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht
131 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
214 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.