Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com eSATA Cable with External Slot Plate SATA-Kabel 0,3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com eSATA Cable with External Slot Plate SATA-Kabel 0,3 m Schwarz
StarTech.com eSATA Cable with External Slot Plate SATA-Kabel 0,3 m Schwarz
StarTech.com eSATA Cable with External Slot Plate SATA-Kabel 0,3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1128802
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ESATAPLATE1
EAN/GTIN:
     5054533097575
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
eSATA Kabel
sata slotblech
Verwandeln Sie einen Standard-SATA-Mainboard-Anschluss in einen externen eSATA-Port

Die eSATA-SATA-Adapterplatte von StarTech.com fügt einem bestehenden Serial-ATA-Controller Unterstützung für externe Daten hinzu.
Die Adapterplatte kann am Rückpanel des Computergehäuses montiert werden und bietet einfache eSATA-zu-SATA-Verbindungen, sodass Benutzer Ihr eSATA-Gerät (Festplattengehäse usw.) an den bereitgestellten eSATA-Port anschließen können, der den SATA-Datenanschluss des Mainboards erweitert.
Der eSATA-SATA-Adapter nutzt die Vorteile höherer Datenintegrität von externen Festplatten oder RAID-Geräten mit Unterstützung für eSATA. Er unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
eSATA
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht
35 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: slotbleche, startech slotblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.