Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P4 TMP414RN-53-TCO-77FS Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate P4 TMP414RN-53-TCO-77FS Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P4 TMP414RN-53-TCO-77FS Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P4 TMP414RN-53-TCO-77FS Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P4 TMP414RN-53-TCO-77FS Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P4 TMP414RN-53-TCO-77FS Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P4 TMP414RN-53-TCO-77FS Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P4 TMP414RN-53-TCO-77FS Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P4 TMP414RN-53-TCO-77FS Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112881154
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B22EG.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Premium-Design
Dieses robuste und leichte 2-in-1-Convertible-Notebook verfügt über ein Gehäuse aus Magnesiumlegierung, ein um 360° drehbares Scharnier und ein Touchscreen-Display im Format 16:10 mit schmalem Rahmen sowie einer Auflösung bis zu WUXGA (1920 x 1200) und einen andockbaren Eingabestift.

Prozessor der nächsten Generation
Dieses schlanke und leistungsstarke Notebook basiert auf der Intel vPro Plattform und verfügt über einen Intel Core i7-Prozessor der 13. Generation sowie eine separate NVIDIA GeForce RTX 2050 GPU, einen 64 GB SODIMM-Speicher1 und einen langlebigen 65W-Schnellladeakku.

Staubschutz
Unsere neueste Dust Defender-Technologie ermöglicht es dem Lüfter, Staub auszublasen und die Staubansammlung zu minimieren, sodass die Leistung stabil bleibt. Die automatische Reinigungsfunktion wird beim Einschalten des Systems und immer nach sechs Stunden Betriebszeit durchgeführt.

Optimierte Videokonferenz-Funktionen
Vereinfachen Sie Videoanrufe auf diesem Notebook für das Homeoffice mithilfe seiner FHD1 IR-Webcam inklusive Sichtschutzblende, einer verbesserten Sprachqualität dank der KI-basierten Rauschunterdrückung von Acer Purified Voice und nach oben gerichteten Lautsprechern mit DTS Audio.

Schnellere und zuverlässigere Verbindungen
Mit 2x2 Wi-Fi 6E, optionaler 4G-LTE1-Konnektivität und zwei USB4-Type-C-Ports mit Thunderbolt 4 bleiben Sie mit diesem Notebook mobil und profitieren von mehreren 4K-Displays gleichzeitig sowie von Dateiübertragungen, Ladevorgänge und vielem mehr.

Sicherheit und Datenschutz
Melden Sie sich mit der IR-Gesichtserkennung1 oder dem Fingerabdruckleser1, der auch als Einschalttaste dient, einfach und sicher bei Ihrem Gerät an. Die Acer User Sensing-Technologie schützt Ihre Daten auch, indem sie Ihren Bildschirm automatisch sperrt, wenn Sie das Gerät verlassen, und wieder aufwacht, wenn Sie zurückkehren.

Ein angenehmes Erlebnis
Genießen Sie ein verbessertes Benutzererlebnis mit dem großen Touchpad dieses Notebooks, leiseren Klicks und einem Tastenabstand von 1,55 mm. Es verfügt außerdem über Acer Light Sensing-Technologie, welche die Helligkeit und Farbe des Displays an die Umgebungsbeleuchtung anpasst.

Robuste Konstruktion
Dieses nach Militärstandard geprüfte Notebook verfügt über ein Corning Gorilla Glass Display und Touchpad sowie verstärkte E/A-Anschlüsse, sodass Ihr Notebook dem Verschleiß des täglichen Gebrauchs standhält.

Ausgelegt auf Nachhaltigkeit
Dieses Business-Notebook besteht teilweise aus PCR-Kunststoff (Post-Consumer Recycled) und ist EPEAT3-Gold-registriert. Es werden zu 100 % recycelte Verpackungsmaterialien verwendet, und ausgewählte Konfigurationen in einigen Ländern sind TCO-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Name der Farbe
Schieferblau
Zertifikate
Zertifizierung
ENERGY STAR,EPEAT
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
319 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
18.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1355U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.010,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,68*
€ 1.320,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,02*
€ 1.317,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,94*
€ 1.294,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,15*
€ 1.261,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,08*
€ 1.202,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,96*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,23*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,75*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,44*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,97*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,57*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,59*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,13*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,39*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,03*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.