Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 6663-PPLC Kunstdruckpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 6663-PPLC Kunstdruckpapier
Clairefontaine 6663-PPLC Kunstdruckpapier
Clairefontaine 6663-PPLC Kunstdruckpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112945799
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6663-PPLC
EAN/GTIN:
     5033601868286
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
6663-BC
ab € 0,60*
Sonstiges
Clairefontaine
6663-CC
ab € 0,60*
Sonstiges
Clairefontaine
6663-DBC
ab € 0,60*
Sonstiges
Clairefontaine
6663-FC
ab € 0,60*
Sonstiges
Clairefontaine
6663-GC
ab € 0,60*
Sonstiges
Clairefontaine
6663-LBC
ab € 0,60*
Sonstiges
Clairefontaine
6663-LC
ab € 0,60*
Sonstiges
Clairefontaine
6663-PC
ab € 0,60*
Sonstiges
Clairefontaine
6663-RC
ab € 0,63*
Sonstiges
Clairefontaine
6663-WC
ab € 0,60*
Sonstiges
Clairefontaine
6663-YC
ab € 0,60*
Sonstiges
Clairefontaine
6663-DGC
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.