Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 354150C Kunstdruckpapier 1 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 354150C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Clairefontaine 354150C Kunstdruckpapier 1 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112945806
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     354150C
EAN/GTIN:
     3065503541501
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
alu bastelfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Rollenbreite
700 mm
Merkmale
Blätteranzahl
1 Blätter
Druckmediengewicht
80 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
354106C
ab € 1,65*
Sonstiges
Clairefontaine
354113C
ab € 1,65*
Sonstiges
Clairefontaine
354160C
ab € 1,65*
Sonstiges
Clairefontaine
354175C
ab € 1,65*
Sonstiges
Clairefontaine
354176C
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.