Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 9040C Kunstdruckpapier 96 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 9040C Kunstdruckpapier 96 Blätter
Clairefontaine 9040C Kunstdruckpapier 96 Blätter
Clairefontaine 9040C Kunstdruckpapier 96 Blätter
Clairefontaine 9040C Kunstdruckpapier 96 Blätter
Clairefontaine 9040C Kunstdruckpapier 96 Blätter
Clairefontaine 9040C Kunstdruckpapier 96 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112945872
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     9040C
EAN/GTIN:
     3329680904000
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Blätteranzahl
96 Blätter
Druckmediengewicht
90 g/m²
Zertifizierung
70% PEFC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.