Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 96778C Kunstdruckpapier 15 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 96778C Kunstdruckpapier 15 Blätter
Clairefontaine 96778C Kunstdruckpapier 15 Blätter
Clairefontaine 96778C Kunstdruckpapier 15 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112945900
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     96778C
EAN/GTIN:
     3329680967784
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Merkmale
Blätteranzahl
15 Blätter
Druckmediengewicht
160 g/m²
Zertifizierung
100% PEFC
Weitere Suchbegriffe: Zeichenpapier, zeichenkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
96770C
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.