Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 617068C Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 617068C Geschenkverpackung
Clairefontaine 617068C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112947378
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     617068C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
schmucketiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
617065C
ab € 1,11*
Sonstiges
Clairefontaine
617066C
ab € 1,11*
Sonstiges
Clairefontaine
617067C
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.