Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine X-29520-3C Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine X-29520-3C Geschenkverpackung
Clairefontaine X-29520-3C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112947906
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     X-29520-3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
X-29517-2C
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.