Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 410010C Stiftehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 410010C Stiftehalter
Clairefontaine 410010C Stiftehalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112948398
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     410010C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
410001C
ab € 17,40*
Zubehör
Clairefontaine
410003C
ab € 27,70*
Zubehör
Clairefontaine
410008C
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.