Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PIC P022-DIA 200-PE-CRD/1 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady PIC P022-DIA 200-PE-CRD/1 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Brady PIC P022-DIA 200-PE-CRD/1 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112960973
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PIC P022-DIA 200-PE-CRD/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piktogramm Essen Verboten
Symbolschilder Essen verboten
piktogramm essen verboten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
200 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Rot
Material
Polyester
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.