| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-113000465 Herst.-Nr.: 143806 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem Callissima gelingt kalligraphisches Schreiben, aufgrund der abgeflachten und geraden Schreibspitze, wie von selbst. Der Kalligraphie-Füller ist mit einer sanft metallisch schimmernden Oberfläche veredelt. Durch den schlanken Schaft und das ergonomische Griffstück, liegt der Füllhalter leicht in der Hand und fördert eine präzise Schriftführung für eine besondere Handschrift. Beim Verfassen von Briefen, Grußkarten, Einladungen, Tischkarten oder Tagebucheinträgen kann die Welt der Kalligraphie neu entdeckt und entfaltet werden. Das Callissima Set beinhaltet den Füllhalter, alle drei Griffstücke mit den Strichbreiten 1,1 mm, 1,5 mm und 1,8 mm, die leicht auswechselbar sind, sowie ein Päckchen mit 6 Tintenpatronen, mit der jeder Schriftstil ausgezeichnet zur Geltung kommt. Das perfekte Geschenk für alle, die das schöne Schreiben lieben. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Beige | | Produktfarbe | Aprikose | | Gehäuseform | Rund | | Abnehmbare Spitzen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalligrafie-Set, Kalligrafieset, Kalligraphie-Set, Kalligraphieset, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, schneider füller, kalligrafiestifte |
| | |
| |