Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider AG Callissima Kalligrafiefeder Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider AG Callissima Kalligrafiefeder Blau
Schneider AG Callissima Kalligrafiefeder Blau
Schneider AG Callissima Kalligrafiefeder Blau
Schneider AG Callissima Kalligrafiefeder Blau
Schneider AG Callissima Kalligrafiefeder Blau
Schneider AG Callissima Kalligrafiefeder Blau
Schneider AG Callissima Kalligrafiefeder Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113000471
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     143811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Calligraphy-Set
Mit dem Callissima gelingt kalligraphisches Schreiben, aufgrund der abgeflachten und geraden Schreibspitze, wie von selbst. Der Kalligraphie-Füller ist mit einer sanft metallisch schimmernden Oberfläche veredelt. Durch den schlanken Schaft und das ergonomische Griffstück, liegt der Füllhalter leicht in der Hand und fördert eine präzise Schriftführung für eine besondere Handschrift. Beim Verfassen von Briefen, Grußkarten, Einladungen, Tischkarten oder Tagebucheinträgen kann die Welt der Kalligraphie neu entdeckt und entfaltet werden. Das Callissima Set beinhaltet den Füllhalter, alle drei Griffstücke mit den Strichbreiten 1,1 mm, 1,5 mm und 1,8 mm, die leicht auswechselbar sind, sowie ein Päckchen mit 6 Tintenpatronen, mit der jeder Schriftstil ausgezeichnet zur Geltung kommt. Das perfekte Geschenk für alle, die das schöne Schreiben lieben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Mintfarbe
Gehäuseform
Rund
Abnehmbare Spitzen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.