Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo 2572536841 Papierserviette Zellulose Blau 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo 2572536841 Papierserviette Zellulose Blau 20 Stück(e)
Stewo 2572536841 Papierserviette Zellulose Blau 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113080983
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572536841
EAN/GTIN:
     7630050864364
Mit der richtigen Serviette machen Sie Ihre Tischdekoration perfekt. Stewo bietet Ihnen exklusive, 3-lagige Papierservietten in der Grösse 33x33cm an. In einem Pack befinden sich 20 Servietten. Das Sortiment ist gross, Sie finden zu jedem Event und in jeder Farbe etwas Passendes.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Zellulose
Färbung
Abbildung
Anzahl der Schichten
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.