Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco 812521001 Papiertüte Braun 0,125 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elco 812521001 Papiertüte Braun 0,125 kg
Elco 812521001 Papiertüte Braun 0,125 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113080990
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     812521001
EAN/GTIN:
     7611722022466
Suchbegriffe:
Frischhalte-Beutel
Frischhaltebeutel
Frühstücks-Beutel
Frühstücks-Tüten
Aluminiumfreier, wiederverschliessbarer Standbodenbeutel mit Kraftpapier auf der Aussenseite. Lebensmittelecht dank der Sperrschichtfolie. Optional mit einer Siegelzange luftdicht verschliessbar und dank der Aufreisskerben einfach zu öffnen. Die Standbodenbeutel von Elco eignen sich für Produkte wie Gewürzmischungen, Cerealien, Tees uvm., schützen diese bestens vor UV-Strahlen und erhalten Geschmack und Aroma langfristig. Präsentieren Sie Ihre Produkte besonders ansprechend und verleihen Sie Ihnen mit den ELCO Standbodenbeuteln einen natürlichen und exklusiven Look.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Höchstgewichtskapazität
0.125 kg
Material
Papier
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
210 mm
Breite
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,61*
€ 110,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,27*
€ 107,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,32*
€ 105,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,67*
€ 101,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,98*
€ 86,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.