Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 193646C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 193646C Weiß
Clairefontaine 193646C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113102303
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329681936680
EAN/GTIN:
     3329681936680
Suchbegriffe:
Schaum-Platte
Schaumplatten
schaumplatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
210 mm
Dicke
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Handwerkliche Schaumplatte
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Blätter pro Packung
5 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
193646C
ab € 5,33*
Sonstiges
Clairefontaine
3329681936567
ab € 3,92*
Sonstiges
Clairefontaine
3329681936581
ab € 7,93*
Sonstiges
Clairefontaine
3329681936697
ab € 12,70*
Sonstiges
Clairefontaine
193649C
ab € 4,27*
Sonstiges
Clairefontaine
193657C
ab € 4,88*
Sonstiges
Clairefontaine
193647C
ab € 7,39*
Sonstiges
Clairefontaine
193667C
ab € 6,61*
Sonstiges
Clairefontaine
193648C
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.