| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-113192479 Herst.-Nr.: GB 24754N EAN/GTIN: 4009835247549 |
| |
|
| | |
| Unsere Meere und Ozeane werden immer mehr mit Plastik verschmutzt, welches äußerst langsam in immer kleinere Teile zerfällt und somit zu Mikroplastik wird. Uns ist es gelungen aus recyceltem Ozean-Plastik schöne Produkte zu fertigen. Wir möchten nicht nur qualitativ hochwertige Artikel anbieten, sondern gleichzeitig auch die Umwelt schonen und die Welt so ein kleines bisschen besser machen. CLEAN OCEAN kann man daher wörtlich nehmen und besteht aus drei trendigen Farben, die super aufeinander abgestimmt sind und tolle Dekorationsmöglichkeiten bieten. Mit dem buchgebundenen Album in der Größe 25x25 cm werden die schönsten Bilder und Erinnerungen an tolle Erlebnisse, spannende Urlaube und unvergessliche Momente auf 60 weißen Seiten für die Ewigkeit festgehalten. Auf den Seiten können 120 Fotos im Format 10x15 cm oder 60 Bilder im größeren Format von 13x18 cm eingeklebt werden. Die Pergaminseiten bieten zusätzlichen Schutz für die Lieblingsfotos und sind auch viele Jahre später immer griffbereit. Dieses Album ist Made in Germany und steht somit für hochwertige Qualität und wird aus tollen Materialien und in liebevoller Handarbeit gefertigt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Höhe | 250 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produktfarbe | Beige | | Maximale Kapazität | 60 Blätter | | Bindungsart | Bucheinband | | Material | Kunststoff | | Abbildung Größe | 130 x 180 mm | | Farbe der Seiten | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |