Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch 27 839 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Perfekte Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch 27 839 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Perfekte Verbindung
Goldbuch 27 839 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Perfekte Verbindung
Goldbuch 27 839 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Perfekte Verbindung
Goldbuch 27 839 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Perfekte Verbindung
Goldbuch 27 839 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Perfekte Verbindung
Goldbuch 27 839 Fotoalbum Mehrfarbig 60 Blätter Perfekte Verbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113192483
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     27 839
EAN/GTIN:
     4009835278390
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
DINOSAURIA - dieses Turnowsky Motiv begeistert alle Generationen. Diese ausgestorbenen Reptilien sind wirklich faszinierend und kommen auf dem Kunstdruckpapier mit Goldprägung und Relief wirklich schön zur Geltung. Egal ob Flugsaurier, Pflanzen- oder gefährlichere Arten wie der Tyrannosaurus Rex (T-Rex) - es gibt verschiedene Saurier zu entdecken. Das Turnowsky Design lässt sich mit den Fingerspitzen, durch die Goldprägung und das Relief, erfühlen und sieht sehr edel und dekorativ aus. Die Produktauswahl ist sehr vielfältig: Geschenkpapier, Fotoalben in unterschiedlichen Größen, Tage- und Notizbücher und praktische DIN A4-Ordner. Eine schöne Ergänzung ist ebenfalls die 35 cm Geschwister- bzw. Geschenktüte, in der man ein kleines Geschenk schön verpacken und verschenken kann. Mit dem buchgebundenen Green Vibes Album in der klassischen Größe 30x31 cm werden die schönsten Bilder und Erinnerungen an tolle Erlebnisse, spannende Urlaube und unvergessliche Momente auf 60 weißen Seiten für die Ewigkeit festgehalten. Bei einem Mix aus Hoch- und Querformat können so ca. 224 Fotos im Format 10x15 cm oder 112 Bilder im größeren Format von 13x18 cm eingeklebt werden. Die Pergaminseiten bieten zusätzlichen Schutz für die Lieblingsfotos und sind auch viele Jahre später immer griffbereit. Dieses Album ist Made in Germany und steht somit für hochwertige Qualität und wird aus tollen Materialien und in liebevoller Handarbeit gefertigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
310 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale Kapazität
60 Blätter
Bindungsart
Perfekte Verbindung
Abbildung Größe
100 x 150 mm
Farbe der Seiten
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.