| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-113192488 Herst.-Nr.: GB 11472T EAN/GTIN: 4009835114728 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANIMAL PYRAMID ist ein bezauberndes und erfrischendes Turnowksy Design. Hierbei bilden unterschiedliche Tiere wie z. B. Panda, Elefant, Schnecke & Co. eine Tierpyramide. Das Motiv wirkt fröhlich und bunt und zaubert sofort ein Lächeln ins Gesicht. Der Kunstdruck mit Goldprägung und Relief lässt sich zudem mit den Fingerspitzen erfühlen. Es gibt hier ganz unterschiedliche Produkte wie Babytagebuch, Baby- und Fotoalbum, Geschenkartonagen und Geschenktaschen. Das Babytagebuch im Format 21x28 cm ist ein toller Begleiter für die ersten Tage, Wochen und Monate im Leben. Hier können die frischgebackenen Eltern wichtige Daten, Tage und Ereignisse ganz einfach und schnell eintragen und verewigen. Auf rund 44 illustrierten Seiten können z. B. Augenfarbe, Größe, Gewicht bei der Geburt, besondere Ereignisse an dem Tag und natürlich auch die wichtigen Bezugspersonen wie Großeltern, Pate/Patin eingetragen werden. Das Babytagebuch kann man natürlich für das Baby, die Eltern- und Großeltern oder auch als Geschenk für Onkel, Tanten, Pate/Patin erstellen und verschenken. Mit einem Babytagebuch zaubert man ganz sicher ein Lächeln auf das Gesicht des beschenkten und sorgt für große Freude. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Maximale Kapazität | 44 Blätter | ![](/p.gif) | Bindungsart | Bucheinband | ![](/p.gif) | Abbildung Größe | 21 x 28 mm | ![](/p.gif) | Farbe der Seiten | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Buchhüllen, Buchschoner, Buchschutzeinband, Buchschutzhülle, Foto-Album, Foto-Ringbuch, Fotoalbum, Fotoringbuch, Photo-Album, Photoalbum, bucheinband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |