| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-113192608 Herst.-Nr.: GB 27939T EAN/GTIN: 4009835279397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AHOI! - dieses Turnowsky Motiv ist für alle Piraten unter uns. Die abenteuerlichen Seefahrtmotive kommen auf dem Kunstdruckpapier mit Goldprägung und Relief wirklich schön zur Geltung. Auf dem Druck gibt es viel zu entdecken - versteckte Inseln, kleine Piratenschiffe, gefährliche Haie und natürlich der begehrte Piratenschatz. Das Turnowsky Design lässt sich mit den Fingerspitzen, durch die Goldprägung und das Relief, erfühlen und sieht sehr edel und dekorativ aus. Die Produktauswahl ist sehr vielfältig: Geschenkpapier, Fotoalben in unterschiedlichen Größen, Tage- und Notizbücher und praktische DIN A4-Ordner. Eine schöne Ergänzung ist ebenfalls die 35 cm Geschwister- bzw. Geschenktüte, in der man ein kleines Geschenk schön verpacken und verschenken kann. Mit dem buchgebundenen Green Vibes Album in der klassischen Größe 30x31 cm werden die schönsten Bilder und Erinnerungen an tolle Erlebnisse, spannende Urlaube und unvergessliche Momente auf 60 weißen Seiten für die Ewigkeit festgehalten. Bei einem Mix aus Hoch- und Querformat können so ca. 224 Fotos im Format 10x15 cm oder 112 Bilder im größeren Format von 13x18 cm eingeklebt werden. Die Pergaminseiten bieten zusätzlichen Schutz für die Lieblingsfotos und sind auch viele Jahre später immer griffbereit. Dieses Album ist Made in Germany und steht somit für hochwertige Qualität und wird aus tollen Materialien und in liebevoller Handarbeit gefertigt. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Maximale Kapazität | 60 Blätter | ![](/p.gif) | Bindungsart | Bucheinband | ![](/p.gif) | Abbildung Größe | 30 x 31 mm | ![](/p.gif) | Farbe der Seiten | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |