| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-113192627 Herst.-Nr.: 24 938 EAN/GTIN: 4009835249383 |
| |
|
| | |
| WOODLAND CHARM ist das etwas andere Turnowsky Motiv, bei dem es viel zu entdecken gibt. Auf einem hellen braun, oder weiß sind verschiedene Waldtiere und Pflanzen abgebildet. Ob Stinktier, Igel, Fuchs, Waschbär oder auch größere Tiere wie beispielsweise Reh oder Bär. Dieses Motiv begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen Das Turnowsky Design lässt sich mit den Fingerspitzen, durch die Goldprägung und das Relief, erfühlen und sieht sehr edel und dekorativ aus. Die Produktauswahl ist sehr vielfältig: Geschenkpapier, Fotoalben in unterschiedlichen Größen, Tage- und Notizbücher und praktische DIN A4-Ordner.
Mit dem buchgebundenen Album in der quadratischen Größe 25x25 cm werden die schönsten Bilder und Erinnerungen an und mit dem Baby, spannende Urlaube und unvergessliche Momente auf 60 weißen Seiten für die Ewigkeit festgehalten. Mit so einem Album sind die schönsten Erinnerungen immer griffbereit und werden gerne stolz gezeigt. Bei einem Mix aus Hoch- und Querformat passen beispielsweise ca. 120 Fotos im Format 10x15 cm hinein. Dieses Album ist Made in Germany und steht somit für hochwertige Qualität und wird aus tollen Materialien und in liebevoller Handarbeit gefertigt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Höhe | 250 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Maximale Kapazität | 60 Blätter | | Bindungsart | Perfekte Verbindung | | Abbildung Größe | 100 x 150 mm | | Farbe der Seiten | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |