Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135107 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-113194707
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135107/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.7 mm
Kupferindex
102 kg/km
Kabelgewicht
158 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
58.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
194 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4019*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 2,6219*
€ 3,12006
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 2,5919*
€ 3,08436
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,4919*
€ 2,96536
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,4419*
€ 2,90586
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 2,4019*
€ 2,85826
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.