| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-113211333 Herst.-Nr.: 164518 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der multifunktionale Goldfaber Aqua Dual Marker ist der ideale Begleiter für deine kreative Reise und hilft dir beim Verwirklichen vieler DIY Trends. Mit seinen zwei verschiedenen Spitzen – Pinsel- und Finelinerspitze – bietet er tausende Möglichkeiten, um erste Skizzen, stylische Letterings oder zarte Watercolourings zu kreieren. Die stabile, metallgefasste Finelinerspitze eignet sich perfekt für Vorzeichnungen, zum Ausmalen kleinerer Flächen, für Schraffuren oder zum Zeichnen von exakten Konturen. Die Tinte auf Wasserbasis ist immer einsatzbereit und zudem hervorragend mit Wasser vermalbar. Der Marker ist Vorreiter auf seinem Gebiet: durch die Verwendung von 100% Rezyklat für Kappen und Schaft schont er die Umwelt. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Säure | Merkmale | Schreibfarben | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben | 6 Farben | ![](/p.gif) | Punkttyp | Fein | ![](/p.gif) | Typ der Spitze | Pinsel/feine Spitze | ![](/p.gif) | Gehäuseform | Rund | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Grau | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Recycelbarer Kunststoff | ![](/p.gif) | Spitze Weite | 0.6 mm | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Farbcode | 116, 183, 187, 195, 227, 283 | Lieferumfang | Verpackungsmaterial | Papier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |